Fagyanta eltávolító
Gyantaeltávolító
FAGYANTA ELTÁVOLÍTÓ 5 L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kenő adalék
Csökkenti a fényezés károsodásának veszélyét az eltávolítás során.
A kezelt felületeket alaposan öblítse le vízzel. Óvatosan bánjon a polikarbonát üvegezéssel!
Nem kikeményedő festékek és más érzékeny felületek esetében ajánlott ellenőrzést végezni egy nem feltűnő felületen
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
A kátrány, a kenőzsír, a rozsdásodásgátló szer, a gyanta, a kosz és a paraffinalapú viaszok gyors eltávolítása a karosszériaelemekről és a gépfelületekről.
Permetezze rá a kezelendő felületekre közvetlenül, vagy vigye fel egy impregnált törlőronggyal, rövid ideig hagyja hatni, majd távolítsa el egy ronggyal vagy szivaccsal. Ezután alaposan öblítse le elegendő vízzel.
Űrtartalom | 5 l |
Terméktömeg (darabonként) | 4100,000 g |
Tartály | Kanna |
Kémiai bázis | Etanol, 2-propanol, 2-fenilfenol |
Szín | Világoskék |
Sűrűség/feltételek | 0,82 g/cm³ / 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 24 Hónap / 20 °C-on |